Beli mesin filling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX Filling
    Mulai

    Rp8.899.900

    WIRAPAX Filling
    Deskripsi:
    Mesin Pengisi Cairan Pasta PPF-TMesin Pengisi Cairan Pasta PPF-T bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Mesin Pengisi Cairan Pasta PPF-T ini bertenaga daya listrik 20 Watt, Filling Capacity : 10-18 times/min. Serta Gas Pressure: 0.4-0.6 Mpa, Filling Range: 50-250, 100-500, 200-1000 ml. Juga memiliki Net Weight: 25.5 kg, 27kg, 32kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.Piston Filling adalah mesin pengisi cairan pasta kemasan yang sekaligus memiliki fungsi mengemas secara otomatis dan cepat. Mesin ini biasa digunakan untuk mengemas produk-produk yang berbasis cairan seperti obat, minuman, kemasan sampo saset, dan lain-lain.Tidak hanya terbatas pada produk cair, mesin piston filling ini juga dapat digunakan untuk produk cairan yang memiliki tekstur lebih kental, seperti pasta. Jika Anda memiliki industri rumahan yang sedang memproduksi produk tersebut, mesin kemasan ini sangat pas dan cocok untuk dimiliki, sehingga mampu mendorong perkembangan usaha yang dikelola.
  2. Sojipack Mesin Liquid Filling
    Mulai

    Rp1.399.900

    Sojipack Mesin Liquid Filling
    Deskripsi:
    -Anti dripping-LCD liquid crystal display- High filling accuracy and accurate measurement
    atribut:
    • Power (W): 40
    • Voltage (V): 220 EU Plug
    • Filling Range (ml): 5-3200
    • Filling Accuracy (%): +1
    • Host Size (mm): 285x230x170
    • Maximum Flow (ml/m): 3500 (Water)
    • Maximum Suction Distance (m): 2
  3. POWERPACK Double Head Electric Digital Control Liquid Filler
    Mulai

    Rp3.499.900

    POWERPACK Double Head Electric Digital Control Liquid Filler
    Deskripsi:
    Mesin Filling Liquid atau mesin pengisi cairan adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. Mesin Filling Liquid GFK-280/2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin GFK-280/2 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.Mesin Filling Liquid GFK-280/2 dilengkapi dengan kontrol digital yang canggih, perangkat ini dapat mengukur dan mengontrol jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap wadah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu menghindari pemborosan bahan dan memastikan bahwa setiap kemasan memiliki jumlah cairan yang sesuai. Material yang digunakan sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk penggunaan di industri makanan, farmasi, atau industri lainnya. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi massal di berbagai industri, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian.
    atribut:
    • Power (W): 70
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 330x260x170
    • Type: Double Nozzle
    • Charging Distance (ml): 5-3500
    • Best Charging Distance (ml): 5-2000
    • Charging Speed (ml/minute): 3500
    • Error Tolerance (%): 1
  4. YOULIAN Liquid Filling Machine
    Mulai

    Rp30.999.900

    YOULIAN Liquid Filling Machine
    atribut:
    • Air Pressure (MPa): 0.6 to 0.8
    • Control: Control+Foot Pedle
    • Dimensions (mm): 1210x380x380
    • Driven Type: Electric
    • Filling Accuracy (%): Within ±1
    • Filling Material: Beer, Milk, Water, Oil, Juice, liquid
    • Filling Range (ml): 5-100, 10-300, 50-500, 100-1000, 500-3000, 1000-5000
    • Fillling Speed (bottles/minute): 0 to 40
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Material: Stainless Steel 304/316
    • Voltage (V): 220/110
  5. WIRAPAX Filling Sealing Powder
    Mulai

    Rp16.999.900

    WIRAPAX Filling Sealing Powder
    Deskripsi:
    Filling Sealing FZS-100BSMesing Filling Sealer FZS Series merupakan salah satu mesin filling best seller saat ini. Mesin ini biasa di gunakan untuk industrik UKM/Rumahan di karenakan dari sisi cost mesin ini termasuk tipe yang ekonomis. Mesin Ini di rancang untuk multi fungsi yakni sebagai mesin penimbang sekaligus pengemas dengan metode Sachet. Dengan mekanisme filling dan segel otomatis, akan banyak keuntungan yang di peroleh customer ketika proses packaging berlangsung.
    atribut:
    • Filling Accuracy (g): +- 1 to 2
    • Filling Model: Vibration Drop
    • Filling Speed (pcs/minute): 12-15
    • Film Type: Filter Bag, Plastic Bag, Tea Bag
    • Machine Size (LxWxH) (cm): 43x51x140
    • Power (W): 500
  6. POWERPACK Particle Weighing Filling Machine
    Mulai

    Rp3.199.900

    POWERPACK Particle Weighing Filling Machine
    Deskripsi:
    Mesin ini cocok untuk mengisi:Serbuk : Kopi, Terigu dan lain-lainButiran : Beras, Lada, Kacang Hijau, Gula dan lain-lain
    atribut:
    • Power (W): 30
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Hopper Dimensions (cm): 20x22
    • Speed (minute): 5-10 time
  7. POWERPACK Particle Filling and Sealing Sachet Machine
    Mulai

    Rp41.999.900

    POWERPACK Particle Filling and Sealing Sachet Machine
    Deskripsi:
    Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi dan menimbang produk ke dalam kemasan, mencetak kode, dan menyegel kemasan produk secara otomatis. Seluruh fungsi tersebut didapatkan dalam satu mesin ini, sehingga mesin ini dapat menghemat biaya produksi dan ruang simpan karena empat hal tersebut yang umumnya dilakukan oleh empat orang, dapat dilakukan hanya dengan satu mesin saja.Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS dari POWERPACK tersedia dalam berbagai kapasitas ukuran yang mana dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya penggunaan Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS ini, proses pengemasan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga menjadi lebih aman dan steril karena minimnya kontak tangan dengan produk. Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS memiliki penggunaan kontrol komputer mikro teknologi optik, akurasi tinggi, cepat, dan berkualitas. Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS dilengkapi dengan fitur Tear Cut yang memudahkan penyobekan kemasan sachet. Dengan Mesin Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS hasil pembungkus yang aman dan mudah untuk membuka kemasan.Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS sangat efektif dan efisien untuk digunakan dalam proses pengemasan produk. Dengan menggunakan Particle Filling and Sealing Sachet FSP-15GCS, dapat menghemat tenaga, waktu, dan biaya.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 520x1100x1800
    • Power (kW): 1
    • Capacity (g): 5-15
    • Max. Packaging Length (cm): 0-16
    • Film Width (cm): 6
    • Air Pressure (MPa): 0.5
    • Extra Features: Tear Cut
  8. POWERPACK Liquid Filling and Sealing Sachet with Sides Seal
    BARU
    Mulai

    Rp47.999.900

    POWERPACK Liquid Filling and Sealing Sachet with Sides Seal
    Deskripsi:
    Mesin Pengisi dan Pengemasan Sachet atau dapat disebut juga Filling and Sealing Sachet Machine merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi produk ke dalam kemasan, menyegel kemasan produk secara otomatis, dan memberikan kode produksi atau kode expired. Seluruh fungsi tersebut didapatkan dalam satu mesin ini. Karena hal tersebut, mesin dapat menghemat biaya produksi karena ketiga hal tersebut yang umumnya dilakukan oleh tiga orang, dapat dilakukan hanya dengan satu mesin saja.Mesin Filling and Sealing Sachet tersedia dalam berbagai kapasitas ukuran yang mana dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya penggunaan mesin Filling and Sealing Sachet ini, proses pengemasan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga menjadi lebih aman dan steril karena minimnya kontak tangan dengan produk.
  9. POWERPACK Four Head Electric Digital Control Liquid Filler
    Mulai

    Rp28.999.900

    POWERPACK Four Head Electric Digital Control Liquid Filler
    Deskripsi:
    Mesin Filling Liquid atau mesin pengisi cairan adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. Mesin Filling Liquid Four Head Electric Digital Control Liquid Filling GFK-5000 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin GFK-5000 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.Mesin Filling Liquid Four Head Electric Digital Control Liquid Filling GFK-5000 merupakan salah satu jenis mesin yang mampu mengisi cairan kedalam kemasan secara otomatis. Dilengkapi dengan kontrol digital yang canggih, conveyor, dan sensor, perangkat ini dapat mengukur dan mengontrol jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap wadah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu menghindari pemborosan bahan dan memastikan bahwa setiap kemasan memiliki jumlah cairan yang sesuai. Material yang digunakan sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk penggunaan di industri makanan, farmasi, atau industri lainnya. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi massal di berbagai industri, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian.
    atribut:
    • Power (W): 360
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 1150x650x400
    • Type: One Nozzle
    • Charging Distance (ml): 5-4500
    • Error Tolerance (%): 1
    • Best Charging Distance (ml): 5-2000
    • Bottle Height (mm): 30-300
    • Charging Speed (ml/minute): 4500 (air)
  10. HEAVYPACK Automatic Powder Filling Machine
    Mulai

    Rp139.999.900

    HEAVYPACK Automatic Powder Filling Machine
    Deskripsi:
    Mesin pengemasan pestisida, obat-obatan hewan, premixes, aditif, susu bubuk, tepung, bumbu, persiapan enzim, pakan ternak dan pengemasan kuantitatif seperti bubuk lainnya.
    atribut:
    • Folding Tray Number: 2
    • Length (m): 2
    • Max. Paper Thickness (g): 125
    • Maximum Paper Size (mm): 210x420
    • Maximum Speed (m/minute): 80
    • Min. Paper Size (mm): 50x70
  11. HEAVYPACK Automatic Cup Filling and Sealing Machine (Four Cups)
    Mulai

    Rp159.999.900

    HEAVYPACK Automatic Cup Filling and Sealing Machine (Four Cups)
    Deskripsi:
    Seri BG60P cocok untuk mengisi penyegelan semua jenis yogurt, jeli, jus, selai, cangkir kopi, dll., Otomatis menjatuhkan cangkir, mengisi, berkencan, strain kepunahan UV, fotosel, dua kali penyegelan, daur ulang. Mesin ini menggunakan pengontrol logika yang dapat diprogram dari Jepang Omron, komponen kontrol pneumatik Taiwan, Sistem Kontrol Suhu Tampilan Digital Cerdas, Pengangkutan dengan kekuatan tinggi, penyegelan yang baik, dan tingkat kegagalan yang rendah.
    atribut:
    • Power (kW): 3.5
    • Voltage (V): 220
    • Capacity: 64 cups/min
    • Temperature Range (°C): 0-300
    • Seal Material: PE/ALUM/PET/PE/PET
    • Dimensions (mm): 2500x800x1650
    • Weight (kg): 700
  12. WIRAPAX Cup Filling
    Mulai

    Rp77.999.900

    WIRAPAX Cup Filling
    Deskripsi:
    Cup Filling juga dikenal dengan sebutan Mesin AMDK (Air Minum Dalam Kemasan). Mesin ini sering digunakan di desa atau lokasi yang memiliki sumber air banyak dan bersih. Cup Filling mampu bekerja secara otomatis, mulai dari pengisian hingga press pada tutup gelas.
  13. Sojipack Mesin Penumatic Filling
    Mulai

    Rp3.299.900

    Sojipack Mesin Penumatic Filling
    Deskripsi:
    Plus Pedal
    atribut:
    • Filling Range (mm): 5-50
    • Hooper Capacity (kg): 10
  14. HEAVYPACK Liquid Filling Sachet Machine
    Mulai

    Rp14.999.900

    HEAVYPACK Liquid Filling Sachet Machine
    atribut:
    • Packing Speed (pcs/minute): 1200-1800
  15. POWERPACK Filling and Sealing Sachet Powder Machine
    BARU
    Mulai

    Rp23.999.900

    POWERPACK Filling and Sealing Sachet Powder Machine
    Deskripsi:
    Mesin FSP-1000G merupakan mesin yang berfungsi untuk menimbang produk, mengisi produk ke dalam kemasan dan menyegel kemasan produk secara otomatis.
Daftar Harga mesin filling Terbaru October 2026
WIRAPAX FillingRp8.899.900
POWERPACK Machine Particle Weighing Filling (Mesin Penimbang)Rp3.099.900
Sojipack Mesin Liquid FillingRp1.399.900
POWERPACK Double Head Electric Digital Control Liquid FillerRp3.499.900
YOULIAN Liquid Filling MachineRp30.999.900
WIRAPAX Filling Sealing PowderRp16.999.900
POWERPACK Particle Weighing Filling MachineRp3.199.900
POWERPACK Particle Filling and Sealing Sachet MachineRp41.999.900
POWERPACK Liquid Filling and Sealing Sachet with Sides SealRp47.999.900
POWERPACK Four Head Electric Digital Control Liquid FillerRp28.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)